焼き芋機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54789097 品番YG-20R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用電源が使用できます。

外寸(mm)430×345×480 消費電力(kW)1.25 温度調節範囲(℃)50〜250 質量(kg)24 用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
注意
※照明付アクリルフードは別売りとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする