エイシン電機
エイシン電機の 厨房機器・設備・調理機械
エイシン電機の 熱調理機・加熱機器
エイシン電機の 焼物器
焼き芋機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54789106
品番
YG-50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用電源が使用できます。
外寸(mm)
550×380×490
消費電力(kW)
1.45
温度調節範囲(℃)
50〜250
質量(kg)
32
用途
焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
注意
※照明付アクリルフードは別売りとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800