メイン画像

ドレンプラグリペアキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54789273 品番 LB-412B
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。

タップ寸法M15×P1.5 全長(mm)20 首下長(mm)13 寸法HE(mm)19 付属品パッキン×12枚、タップ×1本 トラスコ品番200-3935 質量(g)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54789264
2022-05-12
用途:
オイル交換時のドレンプラグ交換

アルミ製のオイルパン(特にダイハツ)からオイルを抜く際はいつもドレンプラグを締めすぎないように気を付けていますが、他所からの入庫車でたまにナメかかってしまっている場合に使用しています。
スペアのパッキン(約17×13×1.5)が6個付属してましたが、予備でM13のパッキンを別に購入しておくとより良いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする