曜日別特売
9100 スリムローレットビス 箱入 ウイング 54789973

9100 スリムローレットビス 箱入 ウイング 54789973
9100 スリムローレットビス 箱入 ウイング 54789973
9100 スリムローレットビス 箱入 ウイング 54789973

スリムローレットビス 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(750本)
ねじ径×長さ(mm)3.3×25
内容量1箱(750本)注文コード54789973品番9100
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

際立つ使い易さ。
軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。
強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。
強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。
大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。

用途
あらゆる内装造作作業に。
材質ねじ長さ(mm)16頭径(Φmm)7表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)3.3×25穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする