スリムローレットビス 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(550本) 注文コード 54789998 品番 9102
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

際立つ使い易さ。
軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。
強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。
強度に優れた太軸仕様(25〜51mm)。
大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm〜51mm)。

用途あらゆる内装造作作業に。 材質 ねじ長さ(mm)16 頭径(Φmm)7 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)3.3×32 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする