ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
シンワッシャービス ステンレス プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
54790278
品番
7636
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スッと入る特殊先端形状。
ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。
しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
さびに強いステンレスSUS410製。
使い易い少量パック。
用途
金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
11
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
4.2×25
穴の形状
十字穴2番
注意
※ご使用環境によっては早期に錆が発生する場合があります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧