ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
タイトフレームビス プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
54790305
品番
7439
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。
高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。
極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。
用途
ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
14
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
7.0×55
穴の形状
十字穴3番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧