スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 棚柱・棚受
スリーナイン島野の 棚ダボ・エンドキャップ
アルミ 9ミリダボ 1号女9x8 Ni
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
54790567
品番
15455
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1号
タイプ
メス
耐荷重(kg)
40(4個)
仕上
ニッケル
直径×長さ(mm)
9×8