単体

30-973 床金物 樹脂製アングル ビニールアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797375 30-973 床金物 樹脂製アングル ビニールアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797375

床金物 樹脂製アングル ビニールアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(2m×10本) 注文コード 54797375 品番 30-973
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質硬質塩化ビニール 用途補修・保護部材などに使用されています。 K-1 ホワイト 長さ(m)2 規格(A×B×t):15×15×1.1 内容1束(2m×10本) 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする