単体

69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797409 69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797409 69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797409 69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797409 69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797409

バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54797409 品番 69-16290(JC)
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。

M-4 イエロー 材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304) JIS規格JIS T9251準拠 用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー 仕様誘導タイプ(300角) 適合穴あけ定規:69-N3412(U) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付ける時は、別売りの「マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角」と「マークチップ埋込み式用施工パーツ コンクリートドリルビット Φ7.0mm」を使用して下穴をあけてください。
※ホック式タイルカーペット用など他の工法用のマークチップと色が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする