Z-ZERO プロテクティブスニーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード54798547 品番SZ-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ21種類から選べます 他の種類を見る

足を圧迫しすぎない特殊構造で先芯入スニーカーであることを忘れさせるほどの履き心地を実現!
つま先をしっかり保護してくれるスチール製の先芯は長時間履いていても痛くなりにくい新型モールド採用!
カップインソール:約170個もの通気穴を備えた標準装備のカップインソールが蒸れを防ぎ、抜群のクッション性で足を快適に保つ。
耐衝撃・耐圧追機能。JIS T 8101 S種基準相当

用途建設現場・工事現場・運搬 形状ローカット ブラック 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)25 規格JIS T 8101 S種基準相当 材質(アッパー)PU 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能クッション性 材質(先芯)スチール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54798538
2021-05-06
用途:
物流倉庫作業
製造業

18足まとめて注文しましたが全てサイズが大きいとの感想でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする