曜日別特売
SZ-012 Z-ZERO プロテクティブスニーカー ユニワールド 54798617

SZ-012 Z-ZERO プロテクティブスニーカー ユニワールド 54798617
SZ-012 Z-ZERO プロテクティブスニーカー ユニワールド 54798617
SZ-012 Z-ZERO プロテクティブスニーカー ユニワールド 54798617
SZ-012 Z-ZERO プロテクティブスニーカー ユニワールド 54798617
SZ-012 Z-ZERO プロテクティブスニーカー ユニワールド 54798617
SZ-012 Z-ZERO プロテクティブスニーカー ユニワールド 54798617

Z-ZERO プロテクティブスニーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード54798617品番SZ-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足を圧迫しすぎない特殊構造で先芯入スニーカーであることを忘れさせるほどの履き心地を実現!
つま先をしっかり保護してくれるスチール製の先芯は長時間履いていても痛くなりにくい新型モールド採用!
カップインソール:約170個もの通気穴を備えた標準装備のカップインソールが蒸れを防ぎ、抜群のクッション性で足を快適に保つ。
耐衝撃・耐圧追機能。JIS T 8101 S種基準相当

用途
建設現場・工事現場・運搬
形状ローカットホワイト種類セーフティーシューズサイズ(cm)25規格JIS T 8101 S種基準相当材質(アッパー)PU材質(ソール)EVA/合成ゴム機能クッション性材質(先芯)スチール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54798538
2021-05-06
用途: 物流倉庫作業
製造業

18足まとめて注文しましたが全てサイズが大きいとの感想でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする