共立プロダクツ
共立プロダクツの AV家電
共立プロダクツの オーディオ
共立プロダクツの アンプシステム
バランス出力ヘッドフォンアンプ【完成品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54798748
品番
KP-BHA02
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
オーディオ信号をバランス(平衡)出力に変換し、高出力型オペアンプで駆動する、低価格で高音質のヘッドフォンアンプの完成品です。
仕様
ノイズ(EIA-A):12μV
電源電圧(V)
DC5[microUSB(B) コネクタ]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×28×115(突起部を含みません)
周波数特性
5〜96kHz(10mW時)
コントロール
コントロールノブ×1 (電源スイッチ付ボリューム機能)
歪率(%)
THD+N:0.016(10mW時)
動作電流(mA)
200(最大)
音声入力
Φ3.5mm ステレオミニジャック(3極)・入力インピーダンス 約10kΩ
音声出力
適合ヘッドフォン バランス駆動型ヘッドフォン(16Ω〜)・出力ジャック Φ3.5mm 4極 TRRS / 先端から(L+,R+,L-,R-)
最大出力(mW)
100
注意
※当製品に接続するヘッドフォンまたはイヤホンはバランス駆動型に対応している必要があります。
※一般的なヘッドフォン(非バランス駆動型 Φ3.5 3極式)のものは対応しませんのでご注意ください。
※一般的なヘッドフォンをバランス駆動型ヘッドフォンに改造する 「ヘッドフォン バランス化改造キット / KP-HPC90」を別途ご用意しております。
※改造を考えているヘッドホンが対応できるものかどうかは説明書を見て、お客様自身でご判断くださいますようお願いいたします。