SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
角形チューブ形エアシリンダ MDBD8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
135
クッション
(-) 両側エアクッション
注文コード
54800103
品番
MDBD80-135-M9NAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,850
この商品は
ストローク・付属品・クッション
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
CADデータダウンロード