MDBD80-50NZ-NW-A93 角形チューブ形エアシリンダ MDBD8 SMC 54802291

角形チューブ形エアシリンダ MDBD8

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 付属品(N) 揺動受け金具、(W) 2山ナックルジョイント クッション(N) ラバークッション 注文コード54802291 品番MDBD80-50NZ-NW-A93
参考基準価格(税別)¥35,270 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・付属品・クッションなど350種類から選べます 他の種類を見る

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 付属品(N) 揺動受け金具、(W) 2山ナックルジョイント ストローク(mm)50 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする