パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の オイルポット・天ぷら網
パール金属の オイルポット
シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット 受皿付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54803299
品番
HW-7014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ふっ素加工でお手入れ簡単。
材質
本体・ふた・受皿:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
385
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×155×165(蓋なし:135)