- ストックマスク60枚入 ファーストファネル 54806019 - ストックマスク60枚入 ファーストファネル 54806019 - ストックマスク60枚入 ファーストファネル 54806019

ストックマスク60枚入

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード54806019 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本製マスク
立体型形状により、鼻と口元周りの息のしやすい構造空間をキープ。
メイクうつりを軽減し、男性・女性共にご使用いただけます。
花粉・バクテリア・ウィルス・微粒子99%カット

形状立体型 構造3層 サイズ小さめ ひもタイプ耳かけ 入数(枚)60 対象花粉・バクテリア・ウィルス・微粒子 サイズ(mm)78×118(折りたたみ時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54806019 - 62507333 47193 ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム 1箱(100枚) 1,998 税込2,198 内容量、サイズが異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-20
用途:
日常用
その他業種

子供の日常使いに小さめサイズを、自分らに普通サイズを購入。
説明欄に小さめは「一層」とありますが、普通サイズと同じ物がサイズ違いで届きました。
子供曰く苦しくなくて材質も顔(肌)が痛くない様です。

3人が参考にしています
対象商品:
54806003
2020-07-20
用途:
普段づかい
その他業種

日本製の立体マスクということで購入しました。布マスクは通気性良いの選ぶとスカスカで不安でしたが、こちらは不織布マスクなのに息苦しくなくて良いです。無くなったらまたリピートしたいです。

8人が参考にしています
対象商品:
54806019
2020-11-04
用途:
子供用の通学
サービス業

顔にぴったりでズレにくいので良いようです。夏に布製が暑いので子供用の日本製を探しあて購入しましたが、とても気に入って冬もこのマスクで行きたいようで、リピ購入です。

対象商品:
54806019
2020-08-13
用途:
普段使い

着け心地もよく、呼吸もしやすくとても良いマスクです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする