※画像はEDS-1200BKです。
井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ソファ・ソファ関連品
井上金庫販売の ソファ
EDS エンドソファ W1200
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54806257
品番
EDS-1200GR
参考基準価格(税別)
¥216,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
材質
本体:天然木/張地:ポリエステル布:アジャスター:PE
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×700×720
寸法SH(mm)
430
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません