井上金庫販売
木製キャビネット(上段気扉)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54808165
品番
FMS-CW1850
参考基準価格(税別)
¥211,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
本体:パーティクルボード+低圧メラミン/取手:亜鉛合金
幅(mm)
900
高さ(mm)
1850
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
奥行(mm)
400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません