井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の フリーアドレスデスク
ABW 片面デスク 基本set
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54808375
品番
ABW-B1260WN
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色
(天板)ウォールナット / (フレーム)ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×720
質量(kg)
23.9
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装
寸法(mm)
1200×600×720
備考
複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
キャスター
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません