曜日別特売
027-030 No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業 54808539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.27 SDS鉄工用ドリル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード54808539品番027-030
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。
コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI)
X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。

用途
ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用
溝長(mm)30全長(mm)106刃径D(Φmm)3シャンク径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10786517
2016-11-17
用途: ホームセンターに売ってない
建設業・工事業

ホームセンターに売ってないどころか店員が知らない優越感だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする