※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.27 SDS鉄工用ドリル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)4 全長(mm)118 注文コード54808566 品番027-040
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は刃径D・刃径・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。
コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI)
X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。

溝長(mm)38 全長(mm)118 用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用 刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10786517
2016-11-17
用途:
ホームセンターに売ってない
建設業・工事業

ホームセンターに売ってないどころか店員が知らない優越感だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする