※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
刃径D(Φmm)7
全長(mm)140
注文コード54808645
品番027-070
参考基準価格(税別)¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。
コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI)
X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。