井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の フリーアドレスデスク
EVL 両面デスク 基本set
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行D(mm)
1200
色(天板)
ブラック
色(フレーム)
ブラック
注文コード
54808777
品番
EVL-B1212BK
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行D・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1200×720
質量(kg)
39.9
色(天板)
ブラック
色(フレーム)
ブラック
材質
エッジ:PVC
寸法(mm)
1200×1200×720
備考
複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
高さH(mm)
720
材質(天板)
パーティクルボード+低圧メラミン
天板厚さ(mm)
18
奥行D(mm)
1200
材質(脚部)
スチール粉体塗装
幅W(mm)
1200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません