曜日別特売
001T-350 No.1-T ショートビットツイン 大西工業 54808959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

001T-350 No.1-T ショートビットツイン 大西工業 54808959
001T-350 No.1-T ショートビットツイン 大西工業 54808959

No.1-T ショートビットツイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)35
全長(mm)135
溝長(mm)85
内容量1個注文コード54808959品番001T-350
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・先ネジ
メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減!
・ケガキ刃
2枚刃でケガキの負荷が半減!
・スクイ刃
2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減!
・溝形状
ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減!
・6角軸(6.35mm)
インパクトドライバーに装着が可能!

用途
木材の貫通穴用
刃径D(Φmm)35シャンク径d(Φmm)6.35全長(mm)135溝長(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

No.1-T ショートビットツイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54808846
2023-10-06
用途: 穴の拡張作業
製造業

先端の木材への食い込みが説明ほど弱くなく、思ったよりもドリルのパワーが必要でした。拡張するときの刃のブレもなく切れ味は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする