レンゴー
レンゴーの OPPテープ
OPPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
54809616
品番
ROP-52
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
環境に配慮したアクリル系エマルジョンタイプの粘着剤を使用
色
クリア
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1000
テープ厚さ(mm)
0.052
基材
OPP
粘着力
2N/10mm
用途
軽量〜中量物の梱包に最適
伸び(%)
110
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2
引張強度(N/10mm)
36
テープ厚さ(μm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
18時間以上