レンゴー
レンゴーの OPPテープ
OPPテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200巻)
注文コード
54809625
品番
SS-4 5515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
変色しにくい透明テープ
厚手でしっかりタイプ
色
クリア
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.055
基材
OPP
粘着剤
アクリル
用途
セロハンテープの代替品
テープ厚さ(μm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応