【名入れ】アグニ角印 ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 印面サイズ(mm)21×21 注文コード54809677 品番21mm角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は印面サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

大きさは使い方用途にあった18mm角・21mm角・24mm角の3種類ご用意しました。
アグニは不要の木を伐採したものを粉砕し、接着剤で固め圧縮して作られた集積材です。
見積り用や納品書・領収書などにお使いいただけます。

材質(本体)アグニ 全長(mm)60 材質(ケース)合成皮革 刻印社名 書体印相体、テン書体、古印体 印面サイズ(mm)21×21 表示文字数最大12文字 オーダー方法WEBオーダー
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする