曜日別特売
18mm角 【名入れ】ブラックアグニ角印 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 54809695

【名入れ】ブラックアグニ角印 ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
印面サイズ(mm)18×18
内容量1個注文コード54809695品番18mm角
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

大きさは使い方用途にあった18mm角・21mm角・24mm角の3種類ご用意しました。
ブラックアグニは伐採した木を集積したエコな素材で、手の温もりを感じる木製の素材です。
見積り用や納品書・領収書などにお使いいただけます。

表示文字数最大9文字材質(本体)木製全長(mm)60材質(ケース)ABS樹脂刻印社名書体印相体、テン書体、古印体印面サイズ(mm)18×18グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)300/税込330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする