ノーブランド
ノーブランドの 印章用品
ノーブランドの 事務印
【名入れ】マーブル水牛銀行印(ブラウン) ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54809817
品番
長さ60X直径12mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
皆が持っている黒い水牛ではなく、見た目もキレイにコーティングをした個性が光る逸品です。
表示文字数
最大4文字
全長(mm)
60
材質(本体)
水牛
材質(ケース)
合成皮革
刻印
苗字または名前
書体
印相体、テン書体、古印体
印面サイズ(mm)
12
オーダー方法
WEBオーダー
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません