用途R.A.T. 4+ は2千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストを採用し、掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応します。
付属品セットアップガイド
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:7200、IPS:150インチ/秒、加速度:30G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:赤色LED
形状人間工学的、右利き
色黒
質量(g)93
本体質量(g)93
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPMW3330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×108×38
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数7
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル