本体

R.A.T. PRO S3 有線ゲーミングマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54809887 品番MR03DCINBL000-0J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

R.A.T. PRO S3 は5千万回の耐久性を誇り最高信頼度のオムロン製スイッチを採用。また、前後左右自由に調整可能なパームレスト機構を採用。パームレストは左右15度の傾きをつけられ、メインフレームから最大12mm長さを延長することが可能です。

用途センサー Pixart PMW 3330、DPIレンジ 最大7200、USBポーリングレート 最大2,500HZ、トラッキングスピード 150 IPS、最大加速度 30G、フレームレート 8,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 8、重量 80G(ケーブル含まず) 付属品セットアップガイド 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:7200、IPS:150インチ/秒、加速度:30G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:1680万RGBカラー 形状人間工学的、右利き 質量(g)80 スイッチオムロン、50M 本体質量(g)80 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPixArt PWM3330 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×35 保証期間2年 ケーブル編組ファイバー、長さ:180万 ボタン数8 互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプ爪/指先

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする