本体

R.A.T. AIR 有線/無線両対応ゲーミングマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54809905 品番MR04DHAMBL000-0J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

R.A.T. AIRは、最適化されたエルゴノミクスデザインや機能のみならず、ケーブルのフリクションを無くすためのワイヤレス技術も備えています。最新のコンデンサ技術を用い、電池の残量を気にすることなく使い続けることができ、さらに排熱という副作用もありません。

用途センサー Pixart PMW 3360、DPIレンジ 最大12,000、USBポーリングレート 25, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 250 IPS、最大加速度 50G、左右ボタン 最大2,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 10、重量 685G (アクティベーションボード含む) 付属品セットアップガイド、LED搭載専用マウスパッド 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:12000、IPS:250インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:1680万RGBカラー 形状人間工学的、右利き 質量(g)145 本体質量(g)145 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPixArt PWM3360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×111×38 保証期間2年 ボタン数11 互換性システム要求:Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする