本体

SGSSNS38BL000-0J G.L.I.D.E. 38 ハイブリッド・ゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 54809984 SGSSNS38BL000-0J G.L.I.D.E. 38 ハイブリッド・ゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 54809984 SGSSNS38BL000-0J G.L.I.D.E. 38 ハイブリッド・ゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 54809984 SGSSNS38BL000-0J G.L.I.D.E. 38 ハイブリッド・ゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 54809984 SGSSNS38BL000-0J G.L.I.D.E. 38 ハイブリッド・ゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 54809984

G.L.I.D.E. 38 ハイブリッド・ゲーミングマウスパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54809984 品番SGSSNS38BL000-0J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

天然ゴムとシリコンのハイブリッド素材により、マウスに搭載されたセンサーの種類に関係なく、G.L.I.D.E.シリーズは完璧な操作性と最高の精度を提供します。

用途低フリクション、完璧な平滑性、特許を取得したエッジ処理技術、撥水性、簡単クリーニング、3Dテクスチャ(2重テクスチャ)加工によるマウスへの情報量増加、無指向性であらゆる方向に均等なフリクションを実現、シリコン素材、滑り防止、無臭 材質上面:滑らかで摩擦の少ない布 基材無臭シリコン 本体質量(g)1020 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1.8 保証期間2年 防水性撥水剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする