ノーブランド
ノーブランドの 印章用品
ノーブランドの 事務印
【名入れ】角印 ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54810097
品番
21mm角
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
大きさは使い方用途にあった18mm角・21mm角・24mm角の3種類ご用意しました。
昔から愛着のある、手触りの良い天然の木製の素材です。
見積り用や納品書・領収書などにお使いいただけます。
表示文字数
最大12文字
全長(mm)
60
材質(本体)
柘
材質(ケース)
合成皮革
刻印
社名
書体
印相体、テン書体、古印体
印面サイズ(mm)
21×21
オーダー方法
WEBオーダー
印面種別
ゴム印
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません