曜日別特売
GY-129NBL GY オフィスチェア 井上金庫販売 54810238

GY オフィスチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ブルー材質背:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能注文コード54810238品番GY-129NBL
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ブルー全高(mm)825~935座面高さ(mm)405~515材質背:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×550×825~935寸法SH(mm)405~515
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする