井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の オフィス用チェア(OAチェア)
井上金庫販売の レザーチェア
マネジメントチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54810396
品番
CPD-W144GL
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
色
グレー
全高(mm)
1175〜1330
座面高さ(mm)
460〜560
材質
背・座:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能
幅(mm)
715
高さ(mm)
1175〜1330
奥行(mm)
640
キャスター
あり
肘掛
あり
座高(mm)
460〜560
寸法SH(mm)
460〜560
ヘッドレスト
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません