GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の ドア・扉金物
GIKEN(川口技研)の ドアキャッチ
ノブ(握り玉)用ラッチ本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54810606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
(角芯)7
バックセット(mm)
65
注意
※回転角度の違いによりレバー用はノブに使用できますが、ノブ用はレバーには使用できません。