GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の ドア・扉金物
GIKEN(川口技研)の ドアキャッチ
戸襖用ラッチ本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54810615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
対応品:ホーム戸襖錠、ハイス戸襖錠、宮殿1号戸襖錠、ホームレバー戸襖錠、Jレバー戸襖錠。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
(角芯)5
バックセット(mm)
65