※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54811139
品番
MGPM16-10Z-M9BW-XC4A
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5×0.8
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)
オートスイッチ有無
あり