※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCWB-Y4607 赤 カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) キャニオン 54811656 CCWB-Y4607 赤 カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) キャニオン 54811656

カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)460 間口(mm)760 (キャスター色)赤 注文コード54811656 品番CCWB-Y4607 赤
参考基準価格(税別)¥125,300 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は奥行・間口・色18種類から選べます 他の種類を見る

SUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。

材質SUS430 (キャスター色)赤 高さ(mm)950 奥行(mm)460 間口(mm)760 キャスター100Φナイロンウレタン車 ストッパーあり(×2) 棚段数(段)2 均等積載量(kg/段)100
注意
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする