積水化成品工業
積水化成品工業の コンテナー
積水化成品工業の 折りたたみコンテナ
セキスイ 断熱折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54811786
品番
DOC-37
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
温度管理輸送の効率改善に! 生鮮・冷蔵・チルド食品等、さまざまな用途に対応します。本体はオールプラスチック製でサビなく、金属探知機にも対応。<AKVK8>蓄冷剤CAH-702がセットできます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
532×367×28
材質
本体/ポリプロピレン、断熱層/中空 蓋/発泡スチロール製
色(フタ)
白
アズワン品番
64-4185-86
外寸法・幅(mm)
532
外寸法・高さ(mm)
28
外寸法・奥行(mm)
367
TKG品番
9-0174-0702