3292BK ノートパソコンスタンド 和泉化成 54811997

 

3292BK ノートパソコンスタンド 和泉化成 54811997
3292BK ノートパソコンスタンド 和泉化成 54811997
3292BK ノートパソコンスタンド 和泉化成 54811997
3292BK ノートパソコンスタンド 和泉化成 54811997
3292BK ノートパソコンスタンド 和泉化成 54811997
3292BK ノートパソコンスタンド 和泉化成 54811997

ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54811997品番3292BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

背筋が伸びて長時間のPC作業もラクラク。
角度を付けて視線を高めるのでPC操作もしやすい。
傾斜がついてタイピングも楽に行えます。
本体上部の水部分にはスマートフォンを立てて置ける溝があるので差し込んで画面を見ながら作業も可能です。
充電しながら置いておきたい方にも便利な穴が開いているので配線が絡みにくく、スッキリ整頓しながら使えます。

用途15.6インチまでのノートPCに対応しています。材質本体/スチロール樹脂、滑り止めシール/合成ゴムブラック区分新品質量(g)約565寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29.5×8.5
注意
※角度調節機能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする