テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの その他モップ用オプション
エスカモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54812277
品番
CL-315-900-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
エスカレーターの動きと連動した清掃が可能で、作業の負担軽減と効率化アップに貢献します。様々なエスカレーターの規格サイズに対応。可動式のサブプレートを使い、インナーデッキ部も清掃できます。
用途
エスカレーター専用、モップ本体、エスカレーターの壁面清掃に
材質
本体:アルミ、アッパーフレーム、アッパープレート:ステンレス、ハンドル:スチールパイプにユニクロメッキ、EPDM+NBR発泡、アッパーハンドル:スチールパイプにユニクロメッキ、塩化ビニールクッション:PPニードルパンチ
全長(mm)
660〜869
質量(kg)
1.2
繰り返し・詰め替え
対応