ブラウンホーキU 短柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54812286 品番CL-389-030-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

コシが強くしっかり掃けるホーキです。

用途玄関・道路用ホウキ 材質毛:パームシダ、カバー:PP、柄:天然竹にPVC被膜 寸法(mm)230×795 質量(g)180 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする