テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの シダホウキ
ブラウンホーキU 長柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54812295
品番
CL-389-040-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
コシが強くしっかり掃けるホーキです。
用途
玄関・道路用ホウキ
材質
毛:パームシダ、カバー:PP、柄:天然竹にPVC被膜
寸法(mm)
215×1270
質量(g)
325
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550