テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの シダホウキ
座敷ホーキ 手編み
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54812390
品番
CL-988-162-0
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
上質な天然木を使用し、穂先にボリュームを持たせた座敷ホーキです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
用途
清掃用品
材質
毛:天然草、柄:竹
寸法(mm)
280×1420
質量(g)
540
規格
長柄
繰り返し・詰め替え
対応