テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
荷物台付おむつ回収ごみ箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54812530
品番
DS-239-200-7
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
バリアフリートイレへの設置に最適なおむつ回収専用のゴミ箱です。優れた機能が利用者に快適さと安心感を提供します。
用途
ゴミ箱、トイレ、衛生関連用品
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、中容器:ポリプロピレン
形状
角
質量(kg)
13.3
色
オフホワイト
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:273×330×754、中容器:225×245×430
商品タイプ
本体