常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ポスターグリップスタンド看板 屋内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54813056
品番
PGSK-A1RM
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
適合
対応ウエイトアーム:SKW-B
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード
質量(kg)
8.8
色
木目、(フレーム)ブラック
サイズ
ポスター:A1
タイプ
両面
パネルサイズ(mm)
W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内専用
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)
ポスター寸法(mm)
594×841
面板有効寸法(mm)
W581×H828
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※屋内専用
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK
参考になった
参考になった