PGSK-A2KM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 常磐精工 54813074 PGSK-A2KM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 常磐精工 54813074 PGSK-A2KM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 常磐精工 54813074 PGSK-A2KM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 常磐精工 54813074 PGSK-A2KM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 常磐精工 54813074 PGSK-A2KM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 常磐精工 54813074

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54813074 品番 PGSK-A2KM
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様片面 適合対応ウエイトアーム:SKW-A 材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード 質量(kg)3.7 木目、(フレーム)ブラック サイズポスター:A2 タイプ片面 パネルサイズ(mm)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内専用 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目) ポスター寸法(mm)420×594 面板有効寸法(mm)W407×H581
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※屋内専用
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする